CAPTOサイドロックホルダBSL型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10019163 品番C5-BSL12-80
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,300
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る
Φd12 寸法L(mm)80 寸法H(mm)53 ΦD34 シャンク径(Φmm)34 寸法L1(mm)8 寸法L2(mm)16 Gねじクランプ/M8P1.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする