BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの ツーリングホルダ
BIG DAISHOWAの ドリルホルダ
CAPTOサイドロックホルダBSL型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10019276
品番
C5-BSL40-130
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥34,700
この商品は
18
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
100
Φd
40
寸法L(mm)
130
寸法H(mm)
93
ΦD
80
シャンク径(Φmm)
80
寸法L1(mm)
18
寸法L2(mm)
32
Gねじ
クランプ/M16P1.5