CAPTOサイドロックホルダBSL型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10019337 品番C5-BSL8-70
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,300
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)90 Φd8 寸法L(mm)70 寸法H(mm)41 ΦD25 シャンク径(Φmm)25 寸法L1(mm)6 寸法L2(mm)10 Gねじクランプ/MP6P1.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする