BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの ツーリングホルダ
BIG DAISHOWAの ドリルホルダ
CAPTOサイドロックホルダBSL型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10019364
品番
C6-BSL10-70
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥24,400
この商品は
18
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
100
Φd
10
寸法L(mm)
70
寸法H(mm)
42
ΦD
29
シャンク径(Φmm)
29
寸法L1(mm)
8
寸法L2(mm)
12
Gねじ
クランプ/M8P1.0