BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの ツーリングホルダ
BIG DAISHOWAの ドリルホルダ
CAPTOサイドロックホルダBSL型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10019407
品番
C6-BSL12-80
参考基準価格(税別)
¥24,400
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
18
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
100
Φd
12
寸法L(mm)
80
寸法H(mm)
53
ΦD
34
シャンク径(Φmm)
34
寸法L1(mm)
8
寸法L2(mm)
16
Gねじ
クランプ/M8P1.0