BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの ツーリングホルダ
BIG DAISHOWAの ドリルホルダ
CAPTOサイドロックホルダBSL型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10019434
品番
C6-BSL16-90
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥24,400
この商品は
18
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
120
Φd
16
寸法L(mm)
90
寸法H(mm)
65
ΦD
40
シャンク径(Φmm)
40
寸法L1(mm)
10
寸法L2(mm)
21
Gねじ
クランプ/M10P1.25