BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの ツーリングホルダ
BIG DAISHOWAの ドリルホルダ
CAPTOサイドロックホルダBSL型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10019468
品番
C6-BSL20-90
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥25,900
この商品は
18
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
120
Φd
20
寸法L(mm)
90
寸法H(mm)
60
ΦD
50
シャンク径(Φmm)
50
寸法L1(mm)
12
寸法L2(mm)
20
Gねじ
クランプ/M10P1.25