BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの ツーリングホルダ
BIG DAISHOWAの ドリルホルダ
CAPTOサイドロックホルダBSL型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10019608
品番
C6-BSL8-70
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥24,400
この商品は
18
種類から選べます
他の種類を見る
Φd
8
寸法L(mm)
70
寸法H(mm)
41
ΦD
25
シャンク径(Φmm)
25
寸法L1(mm)
6
寸法L2(mm)
10
Gねじ
クランプ/M6P1.0