BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの ツーリングホルダ
BIG DAISHOWAの チャックホルダ
CAPTOベーシックホルダF型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
25
注文コード
10019653
品番
C5-F50-25
参考基準価格(税別)
¥27,100
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
100
仕様
90°Fタイプ(直交型)
質量(kg)
0.5
タイプ
F50
寸法L(mm)
25
寸法L1(mm)
60
寸法F(mm)
35
寸法D(Φmm)
50
寸法D1(Φmm)
50