BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの ツーリングホルダ
BIG DAISHOWAの チャックホルダ
CAPTOベーシックホルダF型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
100
注文コード
10019723
品番
C6-F63-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥30,000
この商品は
寸法L
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
-
仕様
90°Fタイプ(直交型)
質量(kg)
2.6
タイプ
F63
寸法L(mm)
100
寸法L1(mm)
135
寸法F(mm)
45
寸法D(Φmm)
63
寸法D1(Φmm)
63