BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの ツーリングホルダ
BIG DAISHOWAの チャックホルダ
CAPTOベーシックホルダF型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
30
注文コード
10019793
品番
C6-F63-30
参考基準価格(税別)
¥29,700
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
89.5
仕様
90°Fタイプ(直交型)
質量(kg)
0.9
タイプ
F63
寸法L(mm)
30
寸法L1(mm)
65
寸法F(mm)
45
寸法D(Φmm)
63
寸法D1(Φmm)
63