BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの ツーリングホルダ
BIG DAISHOWAの チャックホルダ
CAPTOベーシックホルダS型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10019897
品番
C5-S50-55
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥24,700
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
CK5S
仕様
45°Sタイプ(傾斜型)
質量(kg)
0.8
タイプ
S50
寸法L(mm)
55
寸法L1(mm)
105
寸法D(Φmm)
50