BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの ツーリングホルダ
BIG DAISHOWAの チャックホルダ
CAPTOベーシックホルダS型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10020003
品番
C6-S63-90
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥28,500
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
CK6S
仕様
45°Sタイプ(傾斜型)
質量(kg)
2.1
タイプ
S63
寸法L(mm)
90
寸法L1(mm)
150
寸法D(Φmm)
63