※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エポローバルシンナー 14kg缶

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(14kg) 注文コード10027754 品番ET-14KG
参考基準価格(税別)¥21,400 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

エポローバル専用のシンナーです。

トラスコ品番118-2408 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量15.2L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※通常ハケ塗りでご使用の場合はシンナーで希釈する必要はありません。
※スプレー塗装時(ガン吹き)や使用中に塗料の粘度が上がった場合にのみ使用してください。(ただし希釈は重量の5%まで)
※エポローバル以外には使用できません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「うすめ液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする