※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ローバル
ローバルの 塗料うすめ液/処理剤
ローバルの うすめ液
ローバルの その他塗料うすめ液
エポローバルシンナー 3L缶
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(3L)
注文コード
10027763
品番
ET-3L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
トラスコ品番
118-2394
液性
シンナー
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
3L
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性