ドリルタッパーセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10039926 品番SDT24-2
参考基準価格(税別)¥121,400 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

ドリルからタップにすばやく交換。タッピング作業の能率を大幅に改善。
タップの破損を防ぐ安全自動トルク調整装置付。
2段階のトルク調整機能がついています。

セット内容
本体:DT24-2
ホルダ:T24-M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・J24-6
種類(主軸)DT24-2、(工具)MT2 シャンクMT2 ドリル能力(mm)Φ23 タッピング能力M4〜M14、U1/4〜U1/2、P1/8〜P1/4 商品タイプ本体:DT24-2
注意
※ドリルチャックは付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする