RS-B4 タイルプロブルー 三京ダイヤモンド工業 10045567

タイルプロブルー

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード10045567 品番RS-B4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

長寿命自慢の厚物タイル用カッター。
切り口がきれいに仕上がるリム型タイプ

外径(Φmm)105 刃厚(mm)1.2 穴径(Φmm)20.0 用途磁器タイル、陶器タイル、硬質タイル切断 チップ幅(mm)5.0

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33034407
2019-07-06
用途:
タイル切

値段の割に すぐ刃がなくなる ツボ万の同額くらいのほうが倍は 長持ちしました 見た目だけで買うなら いいんじゃないかな コストに合わないです

MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

対象商品:
33034407
2015-10-28
用途:
タイルカット
有限会社緑創 様

タイルカットに使用してますが。よくけれます。

対象商品:
10045567
2015-06-07
用途:
磁器タイルの切断

値段の割りに切れ味もよく、耐久性に優れた良い商品だと思いました。切れなくなったら、リピートしたい商品です。

対象商品:
33034407
2014-09-12
用途:
かわらの切断、加工

薄いので、切れ味がよく、刃のもちもこんなもんかなと思います。
あくまでタイル用なので、刃が欠けたり、割れたりしやすいリスクがあるそうですが、これまで10枚程度使いましたが、いまのところ 問題なく使用できています。
あとは もうすこし値段が安くなればありがたいですね。

対象商品:
33034407
2014-08-24
用途:
タイルのカット
製造業

9mm厚のタイルが簡単に切れました。継続的に使用する工具ではなかったので、できるだけ安価な物で探しておりましたが、作業するのに十分事足りました。買ってよかったです。

対象商品:
33034407
2015-04-20
用途:
タイルハズリ

同価格の商品より長持ちする、使いやすいです。

対象商品:
33034407
2013-09-04
用途:
タイル加工

他社で買った6,000円くらいの商品と大差ないです。費用対効果で考えると割安感あります。

対象商品:
33034407
2013-01-21
用途:
硬質タイルの切断

以前試用してうまく直線に切断できなかった安価なタイル切断用のものと違い、これはうまく切断できました。
段鼻タイルのコーナー部のトメ加工も、素人では難しいと思っていましたが、難なくできました。
これさえあれば、タイルカットは自由自在になった、と喜んでいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする