※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CK-12ZZ ケーブルカッシャー(メッセンジャーワイヤー用10型) 未来工業 10063112 CK-12ZZ ケーブルカッシャー(メッセンジャーワイヤー用10型) 未来工業 10063112 CK-12ZZ ケーブルカッシャー(メッセンジャーワイヤー用10型) 未来工業 10063112

ケーブルカッシャー(メッセンジャーワイヤー用10型)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10063112 品番 CK-12ZZ
参考基準価格(税別)¥4,220 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

取り付けが簡単にでき、増設、移設も手軽に行える簡易型!
着脱がワンタッチで行えます。

用途
電動工具の電源に
電動トロッコ、台車の電源に
各種倉庫、スタッカクレーンに
電動ホイスト、天井走行クレーンに
適合ケーブル外径(Φmm)10〜20 吊り数2 寸法H(mm)208 寸法P(mm)99
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

ケーブルカッシャー(本体&ブラケット)組合せ一覧表

  適合ケーブル
10〜20mm 10〜20mm 20〜30mm 30〜45mm 20〜30mm 45〜75mm
吊数
1本 2本 1本 1本 2本 1本
CK-0型
メッセンジャーワイヤー
Φ3〜Φ8以内
CK-01 CK-02 CK-03 CK-04 CK-05 CK-06
CK-10型
メッセンジャーワイヤー
Φ5〜Φ16以内
CK-11ZZ CK-12ZZ CK-13ZZ CK-14ZZ CK-15ZZ CK-16ZZ
CK-70型
レースウェイ型
シングルローラー
CK-71ZZ CK-72ZZ CK-73ZZ CK-74ZZ CK-75ZZ ZK-76ZZ
CK-80A型
C形鋼30×60用
シングルローラー
CK-81AZ CK-82AZ CK-83AZ CK-84AZ CK-85AZ CK-86AZ
CK-80B型
C形鋼45×75用
シングルローラー
CK-81BZZ CK-82BZZ CK-83BZZ CK-84BZZ CK-85BZZ CK-86BZZ
CK-100型
I形75・100用
シングルローラー型
CK-101 CK-102 CK-103 CK-104 CK-105 CK-106
CK-200型
I形150・200用
シングルローラー型
CK-201 CK-202 CK-203 CK-204 CK-205 CK-206

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:223

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10063103
2017-03-12
用途:
屋外クレーン用に使用

見るからに丈夫でケーブルに合わせやすいので大変良かったです。使用しやすく成っているので高所の設置には有りがたかったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルカッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする