未来工業
未来工業の 電路支持材/支持金具
未来工業の ケーブルカッシャー
未来工業の ケーブルカッシャー付属品
吊りフック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10064065
品番
1BF
参考基準価格(税別)
¥570
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
用途
軽量用
適合
ケーブルカッシャー(10〜400型、500・550型)
材質
ポリカーボネート
適合レール
アルミレール、内走行用アルミレール
許容静荷重
49N(5kgf)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください