未来工業
未来工業の 電路支持材/支持金具
未来工業の ケーブルカッシャー
未来工業の ケーブルカッシャー付属品
Rブラケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合ケーブル外径(Φmm)
10〜20
注文コード
10064336
品番
1BR
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
この商品は
適合ケーブル外径
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ケーブル保護に最適なブラケットです。
適合ケーブル外径(Φmm)
10〜20
寸法L(mm)
100
寸法H(mm)
75
寸法B(mm)
28
寸法d1(Φmm)
10
寸法d2(Φmm)
20
寸法R(mm)
100
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください