未来工業
未来工業の 電路支持材/支持金具
未来工業の ケーブルカッシャー
未来工業の ケーブルカッシャー付属品
Rブラケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合ケーブル外径(Φmm)
20〜30
注文コード
10064345
品番
2BR
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,498円となります。
参考基準価格(税別)
¥1,620
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
適合ケーブル外径
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ケーブル保護に最適なブラケットです。
適合ケーブル外径(Φmm)
20〜30
寸法L(mm)
110
寸法H(mm)
87
寸法B(mm)
38
寸法d1(Φmm)
20
寸法d2(Φmm)
30
寸法R(mm)
140
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください