BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの ツーリングホルダ
BIG DAISHOWAの タップホルダ
メガシンクロタッピングホルダ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ホルダ長さL(mm)
75
仕様
●シガシンクロNo.:MGT6
注文コード
10065528
品番
C5-MGT6-75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥29,300
この商品は
ホルダ長さL・仕様
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●シガシンクロNo.:MGT6
寸法D(Φmm)
36
寸法D1(Φmm)
16
シャンクNo.
C5
ホルダ長さL(mm)
75