BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの ツーリングホルダ
BIG DAISHOWAの タップホルダ
メガシンクロタッピングホルダ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ホルダ長さL(mm)
100
仕様
●シガシンクロNo.:MGT20
注文コード
10065589
品番
C6-MGT20-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥36,200
この商品は
ホルダ長さL・仕様
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●シガシンクロNo.:MGT20
寸法D(Φmm)
54
寸法D1(Φmm)
30
シャンクNo.
C6
ホルダ長さL(mm)
100