BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの ツーリングホルダ
BIG DAISHOWAの タップホルダ
メガシンクロタッピングホルダ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ホルダ長さL(mm)
95
仕様
●シガシンクロNo.:MGT12
注文コード
10065659
品番
HSK-A100-MGT12-95
参考基準価格(税別)
¥51,700
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
この商品は
ホルダ長さL・仕様
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●シガシンクロNo.:MGT12
寸法D(Φmm)
41
シャンク
HSK-A100
寸法D1(Φmm)
20
シャンクNo.
-
ホルダ長さL(mm)
95