BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの ツーリングホルダ
BIG DAISHOWAの タップホルダ
メガシンクロタッピングホルダ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ホルダ長さL(mm)
95
仕様
●シガシンクロNo.:MGT6
注文コード
10065729
品番
HSK-A100-MGT6-95
参考基準価格(税別)
¥49,600
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
この商品は
ホルダ長さL・仕様
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●シガシンクロNo.:MGT6
寸法D(Φmm)
36
シャンク
HSK-A100
寸法D1(Φmm)
16
シャンクNo.
-
ホルダ長さL(mm)
95