メガシンクロタッピングホルダ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ホルダ長さL(mm)125 仕様●シガシンクロNo.:MGT20 注文コード10065765 品番HSK-A50-MGT20-125
参考基準価格(税別)¥38,800 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品はホルダ長さL・仕様など13種類から選べます 他の種類を見る
仕様●シガシンクロNo.:MGT20 寸法D(Φmm)54 シャンクHSK-A50 寸法D1(Φmm)30 シャンクNo.- ホルダ長さL(mm)125

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする