#2×85 両頭シルバービット No.ACB サンフラッグ(旧:新亀製作所) 10077033

#2×85 両頭シルバービット No.ACB サンフラッグ(旧:新亀製作所) 10077033
#2×85 両頭シルバービット No.ACB サンフラッグ(旧:新亀製作所) 10077033

両頭シルバービット No.ACB#2×85

(2件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
全長(mm)85
先端サイズNo.2
内容量1パック(2本)注文コード10077033品番#2×85
参考基準価格(税別)¥490販売価格(税込)¥450
販売価格(税別)
¥409

ステンレスビスを使用するような錆を嫌うところでの作業では、特殊防錆処理を施したシルバービットが最適です。
シルバー仕上げ

トラスコ品番
853-5659
全長(mm)
85
先端サイズ
No.2
材質
工業用特殊鋼
先端形状
プラス(+)
本数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
あり
両頭機能
両頭

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10077076
2014-03-25
用途: ねじしめ
個人のお客様

購入してすぐ、使用した日に折れてしまいました。
買う時にお安いので、心配していたのですがやっぱりなという感じです。
もともと付属していたものにもどして使用したら問題なかったので、使い方ではないと思います。

対象商品 : 10077042
2013-09-16
用途: コーススレッドを材木に打つ

普通です

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする