BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの ツーリングホルダ
BIG DAISHOWAの テーパーホルダ
モールステーパホルダA型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
モールステーパNo.
1
寸法L(mm)
95
注文コード
10081208
品番
C5-MTA1-95
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥22,100
この商品は
モールステーパNo.・寸法L
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●MT No.:1
質量(kg)
0.6
種類
Cシャンク
寸法L(mm)
95
寸法D(Φmm)
25
モールステーパNo.
1