※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KB38T0 ブラッドネイル MAX(マックス)[事務用品・工具] 10094874 KB38T0 ブラッドネイル MAX(マックス)[事務用品・工具] 10094874

ブラッドネイル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(2000本) 長さ(mm)38 注文コード10094874 品番KB38T0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,500
この商品は長さ7種類から選べます 他の種類を見る

単層フロア材に使用しても割れづらく、保持力もフロア釘同等以上です。

長さ(mm)38 頭部径(Φmm)3.7×1.85 ネイルの線径(外寸)(Φmm)1.65 適合機種HS-50A、KN-450A

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10094874 KB38T0 33517856 KB38T0 ブラッドネイル MAX(マックス)[事務用品・工具] ブラッドネイル MAX(マックス)[事務用品・工具] 1箱(2150本) 2,898 税込3,188 内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4163:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする