※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
小倉クラッチ
MSC型乾式単板電磁クラッチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
翌々日出荷とは
トルク(N・m)
200
12
100
25
200
50
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10216228
品番
MSC20T
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は199,800円となります。
参考基準価格(税別)
¥274,760
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
オートギャップ装置付です。
熱放散能力が大きいです。
取付方向が自由、かつ取り付けが容易です。
用途
自動盤、たばこ包装機、印刷機械、巻線機、板金機械
トラスコ品番
722-0871
質量(kg)
14
穴径(Φmm)
40
容量(W)
50
トルク(N・m)
200
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません