ホイルカバー

(33件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(4枚) 注文コード 10289641 品番 WS089-15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

愛車の足回りをクールにドレスアップ
アジャスタブルリテンションリング(サイズ調整リング)採用でホイールとのがたつきをなくしピッタリフィット。

サイズ(inch)15 用途自動車スチールホイール専用 付属品調整リング×4個 材質ABS樹脂 シルバー 穴数5
注意
※スチールホイール形状により、装着できない場合があります。
※車種及びホイール形状により、取付できない場合があります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:449

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 33
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10289641
2023-04-28
用途:
ハイエース7型
久保表具店 様 (建設業・工事業)

グレードはダークプライム2です。15インチノーマル(鉄ホイル)状態で購入し、純正のホイルカバーと入替えしました。見た目の質感は想像以上。形状デザインが好みならプチドレスアップになると思う。

純正カバーはホイル中心部が凹みカーブのデザインだが、本製品は中央部が盛り上がった凸デザイン。つまり装着後はその中央部がホイルより2cmくらい膨らんだ(飛び出た?)状態に。形成デザインになっている5穴袋ナットの頭部はさらに+1pあるので、車正面及びリア側からホイルを見ると、カバー中央部が若干飛び出たカンジになります。

法規的にクリアしているが、純正が中央部凹んで見えたので、この製品はより中央部が膨らんだように感じます。最終的にはユーザーの好みですね

内部鉄リング取り付けは説明書で言うと「緩い時は」の場所がベストだった。※つまり強テンション

純正のように1発で装着は無理だけど、ツメが折れない&ホイルに入る位置を確認しながら、ツメ1か所ずつ手押しすればOKでした。本製品は汎用品(&低価格品)なので、どの車種でも簡単に装着は無理な事を頭に入れながらトライする事が肝心・・と思いました

1人が参考にしています
対象商品:
10289632
2023-01-04
用途:
家庭用
荒木エクステリア 様 (建設業・工事業)

気がつかない間に一個が外れており、とりあえず安く購入出来て良かった。

対象商品:
10289641
2022-06-29
用途:
ホイールカバーの交換

取付具合がしっかりとしており、予想以上のおさまりでした。欲を言えばもう数種類デザインの種類があればよかったです。

対象商品:
10289623
2022-04-18
用途:
azワゴンに装着
小島電気管理事務所 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

純正のものに近く、上質の品があって長く使えそうです。

対象商品:
10289632
2021-03-14
用途:
ホイルカバー取替交換
不動産業

ホイルカバーが古くなったので購入しました。ホイルを取り替えただけで車がみちがえりました。デザインともに安価で良い商品です。

対象商品:
10289623
2020-07-10
用途:
ネイキッドのホイルキャップ
BaMBOO AUTO 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

安いホイルキャップによく有るのが、はめ込む時によく割れますが、こいつは、柔軟な素材だったので心配ありませんでした。

対象商品:
10289623
2019-12-19
用途:
アルトラパン スタッドレス交換のため
医療・福祉・介護関連業

悪くない商品だと思います。他のレビューにあるように5ミリくらい浮いて見えますが気にはなりません。ただ、調整してもなお取り付けが緩い気がして、私は両面テープで補強しました。ホイールのオフセットにもよるのでしょうが、少し車幅をオーバーしました。厳密にはアウトです(笑)

MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
品質の向上に努めてまいりますので、どうぞ、宜しくお願い致します。

対象商品:
10289632
2019-06-03
用途:
ユーザーに依頼されて。
有限会社 カラキモータース 様

取付けも簡単で 良い製品だと思います。脱落しなければいいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ・足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする