TBC(タブチ)
TBC(タブチ)の 水廻り部材
TBC(タブチ)の 水栓
TBC(タブチ)の 水栓部品
ガイドナット20mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10299887
品番
20VGN
参考基準価格(税別)
¥1,110
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
塩ビのシモクと一対で使用します。
呼び径(mm)
20
トラスコ品番
812-7763
材質
青銅
高さ(mm)
36
質量(g)
140
呼び径
20
ねじサイズ
G1