※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
橋本クロス
カウンタークロス(レギュラー)厚手 ホワイト (60枚×9袋)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
10348406
品番
2AW
参考基準価格(税別)
¥29,700
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
耐摩耗性があり毛羽立ちが少ない
乾きが早く菌の繁殖を抑えます。
用途
食品・弁当工場、スーパーのバックヤード、飲食店等
材質
レーヨン、ポリエステル
色
ホワイト
トラスコ品番
809-6074
寸法(mm)
350×600
質量(kg)
8.7