※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
横浜油脂工業(Linda)
横浜油脂工業(Linda)の 洗車機用洗剤
M-D スプレー式洗車機用粉末洗剤
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10352396
品番
AA11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ノズル式洗車機用粉末洗剤
材質を傷めず、洗浄力抜群で、防錆効果大。
用途
スプレー式洗車機用粉末洗剤
適合
【車体色】全色対応
トラスコ品番
853-6100
質量(kg)
15
容量(kg)
15
アズワン品番
64-7052-36
危険物の類別
非危険物
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません