サンドビック
穴あけ加工用Coromant(R) Uチップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(10個)
形状
六角形80°
注文コード
10358424
品番
WCMX06T304R-WM 1020
参考基準価格(税別)
¥26,800
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
形状・トラスコ品番・内容量
など
70
種類から選べます
他の種類を見る
形状
六角形80°
材質
1020
コーナー半径(mm)
0.4
厚さ(mm)
3.97
逃げ角(度)
7
切刃長さ(mm)
6.5
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。