27cm SA 18-8(SUS304) 手付洗桶 TKG 10363193

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SA 18-8(SUS304) 手付洗桶

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内径(Φmm)270
容量(L)5
内容量1個注文コード10363193品番27cm
参考基準価格(税別)¥12,500販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
容量(L)5内径(Φmm)270外径(Φmm)287深さ(mm)90材質ステンレス18-8(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。TKG品番9-0277-0101TKG品番(2017)6-0241-0101
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする