36cm SA 18-8(SUS304) 手付洗桶 TKG 10363227

SA 18-8(SUS304) 手付洗桶

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内径(Φmm)360
容量(L)12
内容量1個注文コード10363227品番36cm
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
容量(L)12内径(Φmm)360外径(Φmm)383深さ(mm)120材質ステンレス18-8(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。TKG品番9-0277-0104TKG品番(2017)6-0241-0104
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする