※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TKG
SA 18-8(SUS304) 手付洗桶
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内径(Φmm)
600
270
300
330
360
390
420
450
480
510
550
600
容量(L)
54
5
6.8
9.5
12
15
20
23
29
36
42
54
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10363297
品番
60cm
参考基準価格(税別)
¥31,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
容量(L)
54
内径(Φmm)
600
外径(Φmm)
630
深さ(mm)
190
材質
ステンレス18-8(SUS304)
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
TKG品番
9-0277-0111
TKG品番(2017)
6-0241-0111