※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンエス
サンエスの 飲食・食品工業用ウェア
サンエスの 食品工業向け
サンエスの ボトムス 食品工業向け
女性用パンツ(常温タイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10365206
品番
FX70948-5L-C11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
異物混入防止に絶大な効果があります。
HACCP対応商品です。
縫製は丈夫な巻き縫いです。
色
ホワイト
サイズ
5L
用途
食品製造現場での着用に、異物混入対策をとる現場での着用に
トラスコ品番
854-7346
材質
ポリエステル100%
質量(g)
422
股下(cm)
72
ウエスト(cm)
94〜100
性別
女性用