※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンエス
サンエスの 飲食・食品工業用ウェア
サンエスの 食品工業向け
サンエスの フード・キャップ 食品工業向け
清涼セミフードキャップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10365215
品番
FX75310-S-C11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
パイプライン製造工程向きです。
家庭洗濯が可能で、お手頃価格です。
色
ホワイト
サイズ
S
用途
食品製造現場での着用に、異物混入対策をとる現場での着用に
仕様
マジックテープ止め、頬周りパイピング
トラスコ品番
854-7362
材質
ポリエステル65% 綿35%
質量(g)
40
種類
ショートフード
頭囲(cm)
S(58)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
650
/
税込
¥
715