※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CDH-16G 仮枠ブッシング 未来工業 10372467 CDH-16G 仮枠ブッシング 未来工業 10372467

仮枠ブッシング

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 寸法H(mm)55.5 注文コード10372467 品番CDH-16G
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は寸法H・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

間仕切り壁への落し込み、立ち上り、はり貫通等に使用します。
接続も解除も一発OKです。
●間仕切り壁への落し込み、立ち上り、はり貫通等に使用します。
●接続も解除も一発OKです。

種類CD管用(Gタイプ) 寸法H(mm)55.5 寸法D(Φmm)58 寸法h(mm)24 適合管CD単層波付管16 コネクタネジサイズ呼び16用(G1/2)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする