曜日別特売
CDH-22G 仮枠ブッシング 未来工業 10372485

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CDH-22G 仮枠ブッシング 未来工業 10372485
CDH-22G 仮枠ブッシング 未来工業 10372485

仮枠ブッシング

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード10372485品番CDH-22G
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

間仕切り壁への落し込み、立ち上り、はり貫通等に使用します。
接続も解除も一発OKです。
●間仕切り壁への落し込み、立ち上り、はり貫通等に使用します。
●接続も解除も一発OKです。

種類CD管用(Gタイプ)寸法H(mm)61.5寸法D(Φmm)58寸法h(mm)24適合管CD単層波付管22コネクタネジサイズ呼び22用(G3/4)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする