※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の 電線管用接続部品
未来工業の 電線管用ブッシング
仮枠ブッシング45°(CD管用・コンパクトタイプ) Gタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
10372582
品番
CNEC-22G
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
●コンパクトで首振り可能。鉄金等を避けての配管に最適です。
●付属の釘を打ち込むだけで固定できます。
●トロ防止シール付きです。
種類
CD管用
寸法L(mm)
63
寸法H(mm)
63
寸法B(mm)
41
適合管
CD単層波付管22
コネクタネジサイズ
呼び22用(G3/4)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください