※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CNEC-28G 仮枠ブッシング45°(CD管用・コンパクトタイプ) Gタイプ 未来工業 10372591 CNEC-28G 仮枠ブッシング45°(CD管用・コンパクトタイプ) Gタイプ 未来工業 10372591

仮枠ブッシング45°(CD管用・コンパクトタイプ) Gタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 10372591 品番 CNEC-28G
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

●コンパクトで首振り可能。鉄金等を避けての配管に最適です。
●付属の釘を打ち込むだけで固定できます。
●トロ防止シール付きです。

種類CD管用 寸法L(mm)85.1 寸法H(mm)79 寸法B(mm)63 適合管CD単層波付管28 コネクタネジサイズ呼び28用(G1)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする