曜日別特売
CDO-5B 埋込四角アウトレットボックス 未来工業 10372932

CDO-5B 埋込四角アウトレットボックス 未来工業 10372932
CDO-5B 埋込四角アウトレットボックス 未来工業 10372932

埋込四角アウトレットボックス

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個タイプ大形四角(深型)注文コード10372932品番CDO-5B
参考基準価格(税別)¥740販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
679

ボックスの傾き防止が出来る、便利な4mmバー取り付け穴付きです(ビス固定不要)。
スタット付き。スタット使用の際はボックス裏のノックアウトを外して使用出来ます。
3分スタット付!
塗代カバー(ワンタッチタイプ)対応品です。

側面ノックアウト
22・16・22(25・19・25)×2
28・28(31・31)×2
材質耐衝撃性樹脂(HI)グレータイプ大形四角(深型)寸法H(mm)54規格JIS C8435適合規格(PS)E外形寸法(縦×横)(mm)122×122
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
※側面ノックにはPF管コネクタ(ワンタッチ型・防水型)は3連で取り付けられません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする