未来工業
埋込スイッチボックス(塗代付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
規格
JIS C8435(ボックス・カバー)
タイプ
1個用
注文コード
10372941
品番
CSW-1N
参考基準価格(税別)
¥420
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
この商品は
規格・タイプ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ボックスの傾き防止ができる、便利な4mmバー取り付け穴付きです。(ビス固定不要)
3分スタット・アルミ箔<塗代カバー)付
側面ノックアウト
22・22(25・25)×2
22(25)×2
材質
耐衝撃性樹脂(HI)
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
72×119×45
色
グレー
タイプ
1個用
規格
JIS C8435(ボックス・カバー)
適合規格
(PS)E
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください