未来工業
埋込スイッチボックス(塗代付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
規格
JIS C8435(ボックス・カバー)
タイプ
5個用
注文コード
10373002
品番
CSW-5N
参考基準価格(税別)
¥3,240
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
規格・タイプ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ボックスの傾き防止ができる、便利な4mmバー取り付け穴付きです。(ビス固定不要)
仕切り板付き(2~6個用)
3分スタット・アルミ箔<塗代カバー)付
側面ノックアウト
22・22・22(25・25・25)×2
(28(31)×5)×2
※ノック28は22・28兼用ノックです。
材質
耐衝撃性樹脂(HI)
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
276×123×54
色
グレー
タイプ
5個用
規格
JIS C8435(ボックス・カバー)
適合規格
(PS)E
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください