曜日別特売
OF-11PK プラ塗代カバー(打込み用) 未来工業 10373307

OF-11PK プラ塗代カバー(打込み用) 未来工業 10373307
OF-11PK プラ塗代カバー(打込み用) 未来工業 10373307

プラ塗代カバー(打込み用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
規格丸型(丸孔カバー)<br />JIS C8435
丸型(丸孔カバー)<br>JIS C8435
小判形(スイッチカバー1個用)<br>JIS C8435
大丸型(大丸孔カバー)
適合中形四角用
内容量1箱(10枚)注文コード10373307品番OF-11PK
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

●トロ侵入を極力おさえたコンクリート打ち込み専用タイプです。
●コンクリートのはがれを防止するため塗代カバー表面に凹凸加工が施してあります。
●メーカー樹脂製四角コンクリートボックスにも取り付けられます。
●アルミ箔付

規格
丸型(丸孔カバー)
JIS C8435
種類塗代付グレー材質耐衝撃性樹脂(HI)適合中形四角用
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
※他社製アウトレットボックスは一部適合しないものもあります。ご確認下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする