未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の 電線管用接続部品
未来工業の 電線管用ブッシング
薄鋼電線管用 ポリカブッシング(フタ付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
10374244
品番
ZVF-19
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
強じんな樹脂、ポリカーボネート製です。
種類
フタ付
寸法B(mm)
26
寸法H(mm)
9
規格
JIS C8330
適合
薄鋼19用
寸法d(Φmm)
15.5
寸法D(Φmm)
23.5
注意
※切削油、有機溶剤(絶縁ワニス等)が付着すると割れる恐れがあります。付着した部分は必ず拭き取って下さい。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください