厚鋼電線管用 ポリカブッシング(フタ付)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 10374332 品番 ZVF-28
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

強じんな樹脂、ポリカーボネート製です。

適合厚鋼28用 種類フタ付 寸法H(mm)12 規格JIS C8330 寸法D(Φmm)38.5 寸法B(mm)41.5 寸法d(Φmm)27.5
注意
※切削油、有機溶剤(絶縁ワニス等)が付着すると割れる恐れがあります。付着した部分は必ず拭き取って下さい。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:176

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする